text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Blokada kulkowa bitów 842/1 Z SW2,5/25 056350


842/1 Bity Z, 2,5 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Kuliste profile końcówek umożliwiają przesuwanie i obracanie trzonu narzędzia względem osi śruby, co pozwala na wkręcanie "za rogiem". 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81465.025.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5
O (max.) 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

842/1 Bity Z, 2,5 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Kuliste profile końcówek umożliwiają przesuwanie i obracanie trzonu narzędzia względem osi śruby, co pozwala na wkręcanie "za rogiem". 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81465.025.025
EAN 4013288013156
UBB 240232960312
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056350001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.