text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Bitset Kraftform Kompakt M1 Metall KRAFT KOMP M1 39 sztuk


Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 sztuk 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Wkrętak do bitów z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasad: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Bity Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 HSS Combined Tap Bits: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 Wiertła kręte do metalu HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Chwytak do wkrętów do grotów wkrętakowych, długich końcówek i kluczy L, z funkcją przytrzymywania wkrętów: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mmKompaktowy zestaw narzędzi z 39 najważniejszymi narzędziami do wkręcania w metalu. Zawiera niewiarygodnie szybką grzechotkę Zyklop Speed i akcesoria, 7 nasadek ręcznych i do elektronarzędzi, rozmiary 5,5-13, 1 uniwersalny uchwyt na bity, 13 bitów o długości 89 mm, 6 wierteł krętych do metalu o średnicy 3-10 mm, 1 chwytak do mocnego przytrzymywania wkrętów, 1 jednobiegunowy tester fazy 247, tekstylne pudełko, bardzo wytrzymałe i trwałe, może być ustawione pionowo na półce warsztatowej w celu wygodnego przechowywania, dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu, niewielka waga i objętość ułatwiają mobilność.

Numer artykułu 81618.005.928
Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 12
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 7
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 39
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 13
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 300
Kod towaru 8205400000
Type Tool Set

Opis

Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 sztuk 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Wkrętak do bitów z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasad: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Bity Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 HSS Combined Tap Bits: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 Wiertła kręte do metalu HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Chwytak do wkrętów do grotów wkrętakowych, długich końcówek i kluczy L, z funkcją przytrzymywania wkrętów: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mmKompaktowy zestaw narzędzi z 39 najważniejszymi narzędziami do wkręcania w metalu. Zawiera niewiarygodnie szybką grzechotkę Zyklop Speed i akcesoria, 7 nasadek ręcznych i do elektronarzędzi, rozmiary 5,5-13, 1 uniwersalny uchwyt na bity, 13 bitów o długości 89 mm, 6 wierteł krętych do metalu o średnicy 3-10 mm, 1 chwytak do mocnego przytrzymywania wkrętów, 1 jednobiegunowy tester fazy 247, tekstylne pudełko, bardzo wytrzymałe i trwałe, może być ustawione pionowo na półce warsztatowej w celu wygodnego przechowywania, dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu, niewielka waga i objętość ułatwiają mobilność.

Numery artykułów

Numer artykułu 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05135928001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.