text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Bitset Kraftform Kompakt H1 Holz KRAFT KOMP H1 41 sztuk


Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 sztuk 1x 816 RA Wkrętak z grzechotką: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit z grzechotką : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, krótka, 1/4",: 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasad: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Bity Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 Bity TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Bity Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 końcówki Z: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 Z: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 849 Wiertła kręte HSS do drewna: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Chwytak do wkrętów do grotów wkrętakowych, długich końcówek i kluczy L, z funkcją przytrzymywania wkrętów: 4,5-6 x 41 mmKompaktowy zestaw narzędzi z 41 najważniejszymi narzędziami do wkręcania do zastosowań związanych z drewnem. Zawiera grzechotkę Zyklop Mini z przedłużką i adapterem nasadek, 8 nasadek ręcznych i do elektronarzędzi, rozmiary 5. 5-13, 1 uchwyt grzechotki 816 RA z funkcją grzechotki, drobnymi zębami zapewniającymi mały kąt powrotu, pierścieniem przełączającym (prawy, stały, lewy), maksymalnym momentem obrotowym 50 Nm i chwytem bitów w technologii Rapidaptor, 1 uniwersalny uchwyt bitów, 6 bitów o długości 25 mm, 16 bitów o długości 89 mm, 5 wierteł krętych do drewna o średnicy 3-8 mm, 1 chwytak do wkrętów do stabilnego mocowania wkrętów, 1 jednobiegunowy tester fazy 247, tekstylna skrzynka, bardzo wytrzymała i trwała, może być umieszczona pionowo na półce warsztatowej w celu wygodnego przechowywania, dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu, niska waga i objętość ułatwiają mobilność.

Numer artykułu 81618.005.939
Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 5
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 1
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 7
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 41
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 22
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 300
Kod towaru 8205400000
Type Tool Set

Opis

Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 sztuk 1x 816 RA Wkrętak z grzechotką: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit z grzechotką : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, krótka, 1/4",: 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasad: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Bity Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 Bity TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Bity Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 końcówki Z: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 Z: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 849 Wiertła kręte HSS do drewna: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Chwytak do wkrętów do grotów wkrętakowych, długich końcówek i kluczy L, z funkcją przytrzymywania wkrętów: 4,5-6 x 41 mmKompaktowy zestaw narzędzi z 41 najważniejszymi narzędziami do wkręcania do zastosowań związanych z drewnem. Zawiera grzechotkę Zyklop Mini z przedłużką i adapterem nasadek, 8 nasadek ręcznych i do elektronarzędzi, rozmiary 5. 5-13, 1 uchwyt grzechotki 816 RA z funkcją grzechotki, drobnymi zębami zapewniającymi mały kąt powrotu, pierścieniem przełączającym (prawy, stały, lewy), maksymalnym momentem obrotowym 50 Nm i chwytem bitów w technologii Rapidaptor, 1 uniwersalny uchwyt bitów, 6 bitów o długości 25 mm, 16 bitów o długości 89 mm, 5 wierteł krętych do drewna o średnicy 3-8 mm, 1 chwytak do wkrętów do stabilnego mocowania wkrętów, 1 jednobiegunowy tester fazy 247, tekstylna skrzynka, bardzo wytrzymała i trwała, może być umieszczona pionowo na półce warsztatowej w celu wygodnego przechowywania, dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu, niska waga i objętość ułatwiają mobilność.

Numery artykułów

Numer artykułu 81618.005.939
EAN 4013288178350
UBB 500627820862
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05135939001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.