text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITSET KRAFTF KOMPAKT 20 7DLG


Kraftform Kompakt 20 z etui, 7 sztuk 1x 889/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Bity Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x taśma mocująca Hook and Loop 70: 50 x 70 mmKompaktowe narzędzia Wera umożliwiają jednoczesne wykonywanie prac ręcznych i z uż

Numer artykułu 81618.051.021
Opakowanie Plecak
Długość (mm) 25
Głowica szybkiej wymiany Tak
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Długość (mm) 25
Głowica szybkiej wymiany Tak
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 2
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 255.4
O (max.) Kraftform Kompakt 20
Type Bit Set

Opis

Kraftform Kompakt 20 z etui, 7 sztuk 1x 889/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Bity Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x taśma mocująca Hook and Loop 70: 50 x 70 mmKompaktowe narzędzia Wera umożliwiają jednoczesne wykonywanie prac ręcznych i z użyciem elektronarzędzi. System rękojeści/wymiennych ostrzy w kompaktowej konstrukcji z różnymi końcówkami ostrzy w najmniejszej przestrzeni sprawia, że użytkownik jest bardziej mobilny i elastyczny. Nadaje się do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173) oraz łączników Wera serii 1 i 4. W zestawie z adapterem, bagnetem i technologią Rapidaptor. Rękojeść Kraftform z funkcją antypoślizgową, wielokomponentowa dla szczególnie ergonomicznego wkręcania. Zintegrowany magazynek do przechowywania bitów. W ten sposób zestaw zastępuje 6-częściowy zestaw wkrętaków i redukuje wymagane wyposażenie do minimum. Teleskopowy grot bagnetowy - opuszczany do rękojeści - wraz z uchwytem szybkomocującym umożliwia szybką pracę ręczną nawet w ciasnych sytuacjach montażowych, gdy grot jest schowany. Ostrze można wysunąć, po prostu uruchamiając tuleję blokującą. Uchwyt bagnetowy może być wtedy używany jako pełnoprawny wkrętak. Grot bagnetowy można wyjąć i użyć jako adaptera do elektronarzędzi, ale można go również ponownie wsunąć do pierwotnej pozycji. W zestawie praktyczne etui na pasek.

Numery artykułów

Numer artykułu 81618.051.021
EAN 4013288098917
UBB 500505788199
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05051021001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.