Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Kraftform Kompakt 60, nierdzewny, 17 sztuk 1x 3816 R Wkrętak do bitów z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, nierdzewny: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bity, nierdzewne: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Bity, nierdzewne: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Bity TORX® BO z otworem, nierdzewne: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bity, nierdzewne: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bity, nierdzewne: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmSaszetka z bitami o długości 89 mm. Zawiera uchwyt Kraftform 3816 R z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor i wielokomponentową rękojeścią Kraftform do pracy bez zmęczenia. Nierdzewna konstrukcja zapobiega powstawaniu rdzy.