text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

WERA BITHLDR TP 895 41K1/4X52538724


895/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 52 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Z uchwytem szybkomocującym do szybkiej wymiany bitów. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81286.053.872
Długość (mm) 52
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 52
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 26
O (max.) 895 41K
Type Bit Holder

Opis

895/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 52 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Z uchwytem szybkomocującym do szybkiej wymiany bitów. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81286.053.872
EAN 4013288035158
UBB 425232916410
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05053872001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.