text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHLDR TP 870 870/4-1/4X50


870/4 Adapter, 1/4", x 50 mm Trzonek narzędzia (adapter) do nasadek elektronarzędzi z łbem sześciokątnym firmy Wera. Napęd: sześciokątny.

Numer artykułu 81280.050.205
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Uchwyt gniazda Tak
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 6.3
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Sześciokątny (męski)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 6.3
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 15
O (max.) 870/4
Type Adapter

Opis

870/4 Adapter, 1/4", x 50 mm Trzonek narzędzia (adapter) do nasadek elektronarzędzi z łbem sześciokątnym firmy Wera. Napęd: sześciokątny.

Numery artykułów

Numer artykułu 81280.050.205
EAN 4013288017055
UBB 425232107572
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05050205001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.