text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

WERA BITCHECK SET SBBR 30 UNI+8001A ¼ IN

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 sztuk 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4" x 50 mm 6x 851/1 Bity TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Bity TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Bity TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Bity Z TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Bity TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmWera Zyklop Mini 1: symbioza wytrzymałości i stylu. Niewiarygodnie wytrzymała dzięki kutej matrycowo, w pełni stalowej konstrukcji. Wytrzymuje moment obrotowy do 65 Nm. Mały rozmiar jest szczególnie odpowiedni do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Pokrętło umożliwia szybkie wkręcanie. Dostarczany w zestawie w sprawdzonym zestawie Wera Bit-Check z adapterem gniazda i klipsem do paska. Łatwe wyjmowanie i ponowne wkładanie narzędzia, bardzo wytrzymałe i trwałe.

Numer artykułu 81615.073.640
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 6
Liczba bitów PZ (krzyżak) 5
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 6
Liczba bitów PZ (krzyżak) 5
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 1
Całkowita liczba bitów 28
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 5
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Tak
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 360
Kod towaru 8207903000
O (max.) BIT-CHECK
Type Square/Triwing/Pozidriv/Torx Bit Set

Opis

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 sztuk 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4" x 50 mm 6x 851/1 Bity TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Bity TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Bity TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Bity Z TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Bity TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmWera Zyklop Mini 1: symbioza wytrzymałości i stylu. Niewiarygodnie wytrzymała dzięki kutej matrycowo, w pełni stalowej konstrukcji. Wytrzymuje moment obrotowy do 65 Nm. Mały rozmiar jest szczególnie odpowiedni do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Pokrętło umożliwia szybkie wkręcanie. Dostarczany w zestawie w sprawdzonym zestawie Wera Bit-Check z adapterem gniazda i klipsem do paska. Łatwe wyjmowanie i ponowne wkładanie narzędzia, bardzo wytrzymałe i trwałe.

Numery artykułów

Numer artykułu 81615.073.640
EAN 4013288144652
UBB 500512185223
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05073640001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.