text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITASS BOX TOOLCHECK PLUS

Out of stock

Tool-Check PLUS, 39 sztuk 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 1x 813 Wkrętak do bitów: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasad: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 Bity TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm

Numer artykułu 81297.056.490
Opakowanie Plastikowe pudełko
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 39
Całkowita liczba narzędzi 39
Liczba bitów PH (trawersa) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 39
Całkowita liczba narzędzi 39
Liczba bitów PH (trawersa) 6
Liczba bitów PZ (krzyżak) 5
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 1
Całkowita liczba bitów 28
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 5
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Liczba gniazd Torx 11
Liczba gniazd sześciokątnych 12
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
Z grzechotką Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 558
Type Tool Set

Opis

Tool-Check PLUS, 39 sztuk 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 1x 813 Wkrętak do bitów: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasad: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 Bity TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Bity TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Bity TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Bity Z TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z Bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 800/1 Bity TZ: 1 x 5,5 x 25 mmNarzędzie łączące grzechotkę, bity, nasadki i wkrętak do wkręcania w najmniejszej przestrzeni. Idealny uniwersalny towarzysz do wielu zastosowań związanych z wkręcaniem. Wysokiej jakości wkrętak do wkręcania z rękojeścią Kraftform Plus zapewniającą ergonomię wkręcania, zapobiegającą powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści przenoszą wysoki moment obrotowy. Grzechotka do szybkiej pracy, gdy wkręcanie za pomocą maszyny lub konwencjonalnego narzędzia ręcznego nie jest możliwe ze względu na ograniczoną przestrzeń. Szybkie przełączanie z obrotów zgodnych z ruchem wskazówek zegara na przeciwne i odwrotnie za pomocą dźwigni zmiany kierunku obrotów. Radełkowanie na głowicy grzechotki umożliwia szybk ie obracanie (kciukiem). Najłatwiejsza obsługa, nawet jedną ręką. Ergonomiczna głowica/dźwignia grzechotki: Geometria Kraftform z idealnie ukształtowanymi powierzchniami styku dla palców. Najmniejsza możliwa konstrukcja narzędzia dzięki bezpośredniemu mocowaniu bitów w głowicy grzechotki, idealna do pracy na niskich wysokościach. Mały kąt powrotu wynoszący 6° dla precyzyjnej pracy. Wytrzymała, kuta matrycowo konstrukcja z litej stali. Moment obrotowy ponad 65 Nm. Wkrętak do bitów Rapidaptor z szybkoobrotową tuleją: Może być używany jako przedłużenie, do błyskawicznej wymiany bitów nawet o najmniejszych rozmiarach, jedną ręką i bez dodatkowych narzędzi. Wytrzymałe bity do uniwersalnych zastosowań. Gniazda ręczne i maszynowe do niemal wszystkich zastosowań. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Antypoślizgowe dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.
Pokaż więcejPokaż mniej

Numery artykułów

Numer artykułu 81297.056.490
EAN 4013288173003
UBB 500627102022
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05056490001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.