Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Bit-Check 10 Universal 3, 10 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Bity TZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Bity TZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Zawiera uniwersalny uchwyt z silnym magnesem trwałym i uchwytem szybkomocującym do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Może być umieszczony we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej. Zawiera końcówki skrętne zapobiegające przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z łbem sześciokątnym i uniwersalnego zastosowania.