text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit z blokadą kulkową 842/1 Z SW6,0/25 056358


842/1 Bity Z, 6 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Kuliste profile końcówek umożliwiają przesuwanie i obracanie trzonu narzędzia względem osi śruby, co pozwala na wkręcanie "za rogiem". 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81465.060.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 6.5
O (max.) 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

842/1 Bity Z, 6 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Kuliste profile końcówek umożliwiają przesuwanie i obracanie trzonu narzędzia względem osi śruby, co pozwala na wkręcanie "za rogiem". 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81465.060.025
EAN 4013288013194
UBB 240232960726
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056358001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.