text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT TYP 855/1 Z GR3-25TZ


855/1 Bity TZ, PZ 3 x 25 mmBity do wkrętów Pozidriv* ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy European Industrial Service Ltd.

Numer artykułu 81263.103.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4.2
O (max.) 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/1 Bity TZ, PZ 3 x 25 mmBity do wkrętów Pozidriv* ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 81263.103.025
EAN 4013288014825
UBB 425232061779
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056825001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.