text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT TYP 851/1 Z GR2-25TZ


851/1 Bity TZ, PH 2 x 25 mmBity premium do wkrętów krzyżakowych. Skoki momentu obrotowego są amortyzowane przez kształt skrętny. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81258.102.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4
O (max.) 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

851/1 Bity TZ, PH 2 x 25 mmBity premium do wkrętów krzyżakowych. Skoki momentu obrotowego są amortyzowane przez kształt skrętny. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81258.102.025
EAN 4013288013613
UBB 425232051952
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056510001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.