text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 840/1 Z 1/4 po. 5,0 mm longueur 25 mm dur tenace, HEX-Plus WERA


840/1 Embouts Z, 5 x 25 mmEmbouts Wera robustes pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la vis est pratiquement éliminée. 1/4" , hexagonal, convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 8.6
Code Douanier 8207903000
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

La description

840/1 Embouts Z, 5 x 25 mmEmbouts Wera robustes pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la vis est pratiquement éliminée. 1/4" , hexagonal, convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81254.000.050
EAN 4013288012678
UBB 203124006230
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056325001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.