text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SOC HD TP 840/1L-Z SW1,5


Bity 840/1 Z, 1,5 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5
O (max.) 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

Bity 840/1 Z, 1,5 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81254.000.015
EAN 4013288012623
UBB 425232905512
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056303001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.