text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 1,0X5,5


800/1 Bity TZ, 1 x 5,5 x 25 mm Bity do śrub z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81245.110.005
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4
O (max.) 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Opis

800/1 Bity TZ, 1 x 5,5 x 25 mm Bity do śrub z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81245.110.005
EAN 4013288011176
UBB 425232905447
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056225001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.