text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 0,8X5,5


800/1 Bity TZ, 0,8 x 5,5 x 25 mmBity do śrub z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81245.108.005
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4
Kod towaru 8207903000
O (max.) 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Opis

800/1 Bity TZ, 0,8 x 5,5 x 25 mmBity do śrub z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81245.108.005
EAN 4013288011169
UBB 425232023092
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056220001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.