text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 0,5X4,0

Numer artykułu 81245.105.004
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 3.2
Kod towaru 8207903000
O (max.) 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Opis

Bity 800/1 TZ, 0,5 x 4 x 25 mmBity do wkrętów z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81245.105.004
EAN 4013288011145
UBB 425232905850
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056203001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.