Bit-Safe 61 Universal 1, 61 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 15x 851/1 TZ bity: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 bitów TZ: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 Bity TZ TORX®: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 Bity TZ: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 końcówki Z: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x taśma mocująca Hook and Loop 120: 120 x 50 mmKompletny 61-częściowy zestaw bitów firmy Wera w wytrzymałej saszetce Bit-Safe. Zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi, a niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. 1 uniwersalny uchwyt z technologią Rapidaptor: umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Wyjmowanie bitów jest proste, wystarczy popchnąć tuleję do przodu, co umożliwia szybką wymianę bitów jedną ręką. Silny magnes trwały utrzymuje bity całkowicie bezpiecznie. Możliwość umieszczenia we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej.