text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ 1/4 L89 855/4Z 060045PZ3X110


855/4 Bity Z, PZ 3 x 110 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numer artykułu 81552.003.110
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 220
O (max.) 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/4 Bity Z, PZ 3 x 110 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 81552.003.110
EAN 4013288015020
UBB 203112073671
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060045001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.