text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ 1/4 L50 TP 855/4TZ GR3/50TZ


855/4 Bity TZ, PZ 3 x 50 mmWysokiej jakości bity ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Mocno lepkie, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81555.003.050
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11.5
O (max.) 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11.5
O (max.) 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/4 Bity TZ, PZ 3 x 50 mmWysokiej jakości bity ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Mocno lepkie, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81555.003.050
EAN 4013288015112
UBB 240232961898
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060015001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.