text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PZ 1/4 855/4Z GR1/89 060029


855/4 Końcówki Z, PZ 1 x 89 mmNajwyższej jakości końcówki do wkrętów Pozidriv*. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numer artykułu 81552.001.089
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 18
O (max.) 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/4 Końcówki Z, PZ 1 x 89 mmNajwyższej jakości końcówki do wkrętów Pozidriv*. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 81552.001.089
EAN 4013288014962
UBB 425232915677
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060029001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.