text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PZ 1/4 855/1BDC GR2/25


855/1 Bity BDC, PZ 2 x 25 mmBity do wkrętów Pozidriv* z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażony w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana z obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześciokąt,

Numer artykułu 81538.002.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4.1
O (max.) 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/1 Bity BDC, PZ 2 x 25 mmBity do wkrętów Pozidriv* z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażony w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana z obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 81538.002.025
EAN 4013288034014
UBB 240232994238
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056702001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.