text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/4 BDC PZ 059904 GR3/50


855/4 Bity BDC, PZ 3 x 50 mmBity do wkrętów Pozidriv* z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażony w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana z obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześciokąt,

Numer artykułu 81554.003.050
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11.5
O (max.) 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11.5
O (max.) 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/4 Bity BDC, PZ 3 x 50 mmBity do wkrętów Pozidriv* z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażony w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana z obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 81554.003.050
EAN 4013288034144
UBB 240232994642
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059904001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.