text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 2 x 25 2ST 073371 2 szt.


855/1 TH SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 sztuki 2x 855/1 TH bity: PZ 2 x 25 mmBity premium ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarde. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81604.002.025
Opakowanie Inny
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Całkowita liczba bitów 2
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Opakowanie Inny
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Całkowita liczba bitów 2
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 13.6
O (max.) 855/1TH SB
Type Bit Set

Opis

855/1 TH SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 sztuki 2x 855/1 TH bity: PZ 2 x 25 mmBity premium ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarde. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81604.002.025
EAN 4013288029645
UBB 240232998783
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073371001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.