text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 BDC SB SiS 3 x 25 073338


855/1 Bity BDC SB, PZ 3 x 25 mmBity do wkrętów Pozidriv* z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażony w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana z obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześcioką

Numer artykułu 81601.003.025
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11.2
O (max.) 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11.2
O (max.) 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/1 Bity BDC SB, PZ 3 x 25 mmBity do wkrętów Pozidriv* z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażony w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana z obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 81601.003.025
EAN 4013288029386
UBB 240232997611
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073338001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.