text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR3/32 057715


851/2 Bity Z, PH 3 x 32 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do wkrętów krzyżakowych i uniwersalne. Sześciokąt 5/16",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Objednací číslo 81500.003.032
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 13.9
Kod towaru 8207903000
O (max.) 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/2 Bity Z, PH 3 x 32 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do wkrętów krzyżakowych i uniwersalne. Sześciokąt 5/16",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81500.003.032
EAN 4013288013682
UBB 240232961062
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057715001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.