text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR2/32 057710


851/2 Bity Z, PH 2 x 32 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do wkrętów krzyżakowych i uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt 5/16",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Numer artykułu 81500.002.032
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 13.9
O (max.) 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

851/2 Bity Z, PH 2 x 32 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do wkrętów krzyżakowych i uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt 5/16",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 81500.002.032
EAN 4013288013675
UBB 240232960981
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057710001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.