text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L25 851/1Z GR3/25 072074


851/1 Bity Z, PH 3 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów krzyżakowych, uniwersalne. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do trzymania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81477.003.025
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5.785
O (max.) 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

851/1 Bity Z, PH 3 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów krzyżakowych, uniwersalne. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do trzymania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81477.003.025
EAN 4013288013477
UBB 425122103137
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072074001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.