text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 851/4Z GR3/110 059800


Bity 851/4 Z, PH 3 x 110 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81504.003.110
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 22
O (max.) 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

Bity 851/4 Z, PH 3 x 110 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81504.003.110
EAN 4013288013859
UBB 425232915594
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059800001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.