text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 851/4Z GR2/110 059780


Bity 851/4 Z, PH 2 x 110 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81504.002.110
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 21.6
O (max.) 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

Bity 851/4 Z, PH 2 x 110 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81504.002.110
EAN 4013288013828
UBB 425232915263
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059780001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.