text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 851/4Z 059765 PH1X127


Bity 851/4 Z, PH 1 x 127 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81504.001.127
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 127
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 127
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 27
O (max.) 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

Bity 851/4 Z, PH 1 x 127 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81504.001.127
EAN 4013288031044
UBB 419110995901
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059765001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.