text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 TX BO Universal 1 8067/6BOZ 056158 7 sztuk


Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 sztuk 1x 894/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią

Numer artykułu 81299.056.158
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 100
O (max.) BIT-CHECK
Type Bit Set

Opis

Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 sztuk 1x 894/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Zawiera uniwersalny uchwyt do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Uchwyt szybkomocujący do szybkiej wymiany bitów. W zestawie z bitami TORX® BO do bezpiecznego mocowania, do uniwersalnego użytku.

Numery artykułów

Numer artykułu 81299.056.158
EAN 4013288033741
UBB 425232919489
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05056158001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.