text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 WOOD 1 30PC


Bit-Check 30 Wood 1, 30 sztuk 1x 887/4 RR Rapidaptor Uniwersalny uchwyt na bity z magnesem pierścieniowym: 1/4", x 57 mm 3x 851/1 TZ bity: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 855/1 TH bity: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 15x 867/1 TZ TORX® bity: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-

Numer artykułu 7C345388
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 11
Liczba bitów Torx 15
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 11
Liczba bitów Torx 15
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 29
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK
Type Bit Set

Opis

Bit-Check 30 Wood 1, 30 sztuk 1x 887/4 RR Rapidaptor Uniwersalny uchwyt na bity z magnesem pierścieniowym: 1/4", x 57 mm 3x 851/1 TZ bity: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 855/1 TH bity: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 15x 867/1 TZ TORX® bity: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Zawiera uniwersalny uchwyt z magnesem pierścieniowym - który bardzo pewnie trzyma nawet ciężkie śruby - oraz Rapidaptor, który umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Może być umieszczony we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej. Wieloskładnikowy Bit-Check, który można ustawić pionowo w celu trwałego i bezpiecznego przechowywania bitów.

Numery artykułów

Numer artykułu 7C345388
EAN 4013288179807
UBB 500643336075
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057433001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.