text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

WERA BIT-CHECK 30 UNI 1 30PC


Bit-Check 30 Universal 1, 30 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Bity Z TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Bity TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm29 bitów na minimalnej przestrzeni, łatwe wyjmowanie i ponowne wkładanie bitów. Uchwyt Rapidaptor zapewnia szybką wymianę bitów. Uniwersalne bity do różnych zastosowań, wytrzymały Bit-Check.

Numer artykułu 2C136338
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 6
Liczba bitów PZ (krzyżak) 6
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 6
Liczba bitów PZ (krzyżak) 6
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 1
Całkowita liczba bitów 29
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 5
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) BIT-CHECK
Type Bit Set

Opis

Bit-Check 30 Universal 1, 30 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Bity Z TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Bity TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm29 bitów na minimalnej przestrzeni, łatwe wyjmowanie i ponowne wkładanie bitów. Uchwyt Rapidaptor zapewnia szybką wymianę bitów. Uniwersalne bity do różnych zastosowań, wytrzymały Bit-Check.

Numery artykułów

Numer artykułu 2C136338
EAN 4013288115096
UBB 500643335812
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056440001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.