Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 sztuk 1x 897/4 IMP R Uchwyt Impaktor z pierścieniem mocującym i magnesem pierścieniowym: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Uchwyt Impaktor z pierścieniem ustalającym i magnesem pierścieniowym, 29 bitów Impaktor. Technologia Impaktor oferuje ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach dzięki najlepszemu możliwemu wykorzystaniu właściwości materiału i zoptymalizowanej geometrii, szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi, uchwyt z magnesem pierścieniowym do łatwego trzymania nawet dłuższych i cięższych śrub, idealny do prac nad głową. Chropowata powłoka diamentowa bitów zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się z łba śruby dzięki zwiększonej odporności na tarcie.