text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 WOOD 2 12PC


Bit-Check 12 Wood 2, 12 sztuk 1x 899/4/1 Uniwersalny uchwyt na bity: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Bity Z: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niep

Numer artykułu 5F113712
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 1
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 1
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 10
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK
Type Bit Set

Opis

Bit-Check 12 Wood 2, 12 sztuk 1x 899/4/1 Uniwersalny uchwyt na bity: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Bity Z: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Zawiera uniwersalny uchwyt z silnym magnesem stałym do mocowania bitów z łbem sześciokątnym . Może być umieszczony we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej. Wieloskładnikowy Bit-Check, który można ustawić pionowo w celu trwałego i bezpiecznego przechowywania bitów.

Numery artykułów

Numer artykułu 5F113712
EAN 4013288179890
UBB 500643334666
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 05057422001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.