text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 10 IMPAKTOR 3 10PC


Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 sztuk 1x 897/4 IMP R Uchwyt Impaktor z pierścieniem mocującym i magnesem pierścieniowym: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Bity Impaktor: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niep

Numer artykułu 8Y889859
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 4
Liczba bitów Torx 5
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 4
Liczba bitów Torx 5
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 9
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK
Type Bit Set

Opis

Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 sztuk 1x 897/4 IMP R Uchwyt Impaktor z pierścieniem mocującym i magnesem pierścieniowym: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Bity Impaktor: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Uchwyt Impakt pochłaniający ekstremalne impulsy. Specjalny efekt skręcania dzięki podwójnej sprężynie skrętnej. Wyposażony w magnes pierścieniowy, który bardzo pewnie przytrzymuje nawet długie i ciężkie śruby, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy nad głową. Magnes można odsunąć i w ten sposób zneutralizować. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y889859
EAN 4013288156761
UBB 500643331027
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 05057683001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.