text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW6/65 060215


869/4 M Nasadki magnetyczne, 6 x 65 mmNasadka metryczna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81594.060.065
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 6
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 6
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 6
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 29
Type Nut Setter

Opis

869/4 M Nasadki magnetyczne, 6 x 65 mmNasadka metryczna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81594.060.065
EAN 4013288016669
UBB 425232903533
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060215001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.