text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW1/4/65 060255


869/4 M Nasadki, magnetyczne, 1/4", x 65 mmNasadka imperialna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81594.063.065
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 29
Type Nut Setter

Opis

869/4 M Nasadki, magnetyczne, 1/4", x 65 mmNasadka imperialna do śrub z łbem sześciokątnym. W zestawie z silnym magnesem trwałym. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81594.063.065
EAN 4013288016720
UBB 425232904036
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060255001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.