text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 3/8/65 060288


869/4 Nasadki, 3/8", x 65 mmWykonanie niemagnetyczne. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81593.096.065
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 50
Type Nut Setter

Opis

869/4 Nasadki, 3/8", x 65 mmWykonanie niemagnetyczne. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81593.096.065
EAN 4013288016621
UBB 240232982928
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060288001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.