text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 1/4/65 060286


869/4 Nasadki, 1/4", x 65 mmWykonanie niemagnetyczne. Sześciokąt , pasuje do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81593.063.065
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 34
Type Nut Setter

Opis

869/4 Nasadki, 1/4", x 65 mmWykonanie niemagnetyczne. Sześciokąt , pasuje do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81593.063.065
EAN 4013288016614
UBB 240232982761
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060286001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.