text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 2 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor końcówki nasadowe z łbem kwadratowym, # 2 x 50 mm, 5 sztuk 5x 868/4 IMP DC Impaktor końcówki nasadowe z łbem kwadratowym: # 2 x 50 mmWysokiej jakości bity do śrub z gniazdem kwadratowym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej pow

Numer artykułu 6R921173
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Całkowita liczba bitów 5
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 5
Typ głowicy krzyżowej Inny
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) 868/4 IMP DC 2X50
Type Bit Set

Opis

868/4 IMP DC DIY Impaktor końcówki nasadowe z łbem kwadratowym, # 2 x 50 mm, 5 sztuk 5x 868/4 IMP DC Impaktor końcówki nasadowe z łbem kwadratowym: # 2 x 50 mmWysokiej jakości bity do śrub z gniazdem kwadratowym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6R921173
EAN 4013288157546
UBB 500643486474
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057671001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.