text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 25/70 060115


867/4 Z Bity TORX®, TX 25 x 70 mmBity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81586.025.070
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 25
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 34
O (max.) 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

867/4 Z Bity TORX®, TX 25 x 70 mmBity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81586.025.070
EAN 4013288016201
UBB 425122109662
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060115001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.