text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 15/70 060105


867/4 Z Bity TORX®, TX 15 x 70 mmBity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81586.015.070
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 15
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 2.02
Kod towaru 8207903000
O (max.) 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

867/4 Z Bity TORX®, TX 15 x 70 mmBity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81586.015.070
EAN 4013288016188
UBB 425232903129
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060105001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.