text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 40 x 70


867/4 Z Bity TORX® BO z otworem, TX 40 x 70 mmBity premium do wkrętów z gniazdem TORX® BO. Śruby TORX® BO mają wystający trzpień w profilu napędowym. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ śruby te nie mogą być obsługiwane za pomocą "zwykłych" narzędzi TORX®. Tylko specjalne narzędzia TORX® BO mają otwór, w którym można zamontować trzpień.

Numer artykułu 7W548664
Marka Wera
O (max.) 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Wera
O (max.) 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

867/4 Z Bity TORX® BO z otworem, TX 40 x 70 mmBity premium do wkrętów z gniazdem TORX® BO. Śruby TORX® BO mają wystający trzpień w profilu napędowym. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ śruby te nie mogą być obsługiwane za pomocą "zwykłych" narzędzi TORX®. Tylko specjalne narzędzia TORX® BO mają otwór, w którym można zamontować trzpień. Wytrzymałe, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7W548664
EAN 4013288026941
UBB 500643468076
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060146001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.