text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 55/35 066925


867/2 Z TORX® bit For recessed TORX® screws 5/16" hexagon drive Ductile and tough for hard materials Prevents premature breakage of the drive tip

Numer artykułu 81585.055.035
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 55
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera

Opis

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 81585.055.035
EAN 4013288016164
UBB 425232070762
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066925001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.