text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 50/35 066920


867/2 Z Bity TORX®, TX 50 x 35 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 5/16",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Numer artykułu 81585.050.035
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 50
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 17.5
O (max.) 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Opis

867/2 Z Bity TORX®, TX 50 x 35 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 5/16",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 81585.050.035
EAN 4013288016157
UBB 425232070689
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066920001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.