text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 40/35 066910


867/2 Z Bity TORX®, TX 40 x 35 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 5/16",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Numer artykułu 81585.040.035
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 40
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 15.2
O (max.) 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Opis

867/2 Z Bity TORX®, TX 40 x 35 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 5/16",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 81585.040.035
EAN 4013288016133
UBB 425232070432
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066910001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.