text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/15 TORX® 25 x 45


867/15 Bity TORX®, TX 25 x 45 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepka masa do uniwersalnych zastosowań. Napęd gwintu M 6.

Numer artykułu 6C590182
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 45
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 25
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 45
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 15
Dwustronne Nie
Marka Wera
O (max.) 867/15 TORX
Type Screwdriver Bit

Opis

867/15 Bity TORX®, TX 25 x 45 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepka masa do uniwersalnych zastosowań. Napęd gwintu M 6.

Numery artykułów

Numer artykułu 6C590182
EAN 4013288032980
UBB 500643475089
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05064175001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.